Description:
Exécution: Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans unmatériau résistant à l'usure . Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivantEN ISO 15797 . Tous les articles disposent d'une poche amovible pour badges.
Remarque(s): Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.Autres couleurs disponibles sur demande.ATTENTION : Les tailles indiquées sont des tailles européennes. Pour connaître les correspondances des tailles françaises, veuillez vous reporter au tableau figurant à l'arrière du catalogue dans les pages d'informations.
Description:
Poches arrières à soufflet et rabatPoche jambe avec poche pour 3 stylos et poche pour téléphone portable Poche mètre
Caractéristique(s):
Composition du tissu: 65% polyester, 35% coton Attribute
Repassage: Chaud. max 200 °C
Couleur: noir
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Grammage du matériau / densité du tissu: 240
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Lavage: 70 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
Taille de confection DE: 56
ID fabricant: 1447,18